Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172129

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94051140

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299894854

Sonepar Artikelnummer

121083557

Hersteller Artikelnummer

22172129

Hersteller Typ

SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD BK

Hersteller Artikel Nr.:

22172129

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.050 kg

1 Stk. Deckenbefestigungselement zur Montage von Seilabhängungen aus Aluminium in schwarz. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar. Produktabmessungen: Durchmesser 26 mm Stk. 13 mm. Gewicht: 0,01kg