Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172131

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299894878

Sonepar Artikelnummer

121083559

Hersteller Artikelnummer

22172131

Hersteller Typ

SUSP CEILING-MOUNT ROSE HOLD SR

Hersteller Artikel Nr.:

22172131

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.050 kg

1 Stk. Deckenbefestigungselement zur Montage von Seilabhängungen aus Aluminium in silber. Mit weiterem Aufhängungszubehör kombinierbar. Produktabmessungen: Durchmesser 26 mm Stk. 13 mm. Gewicht: 0,01kg