ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement TEC2 AD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183155
Sonepar Artikelnummer
121391128
Hersteller Artikelnummer
22172500
Hersteller Typ
TEC2 AD
Hersteller Artikel Nr.:
22172500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
21 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.200 kg


