Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Deckenrosette

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171596

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 94051140

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299487490

Sonepar Artikelnummer

120965938

Hersteller Artikelnummer

22171596

Hersteller Typ

TLX S/HO CEILING ROSE RECESSED

Hersteller Artikel Nr.:

22171596

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.200 kg

Runde Deckeneinbaurosette, Durchmesser 90mm, 33mm Einbauhöhe. Lieferung mit Klemmenblöcken und Zugentlastung. Durchmesser 70mm Deckenausschnitt notwendig.