ZUMTOBEL - Deckenverstärkungsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800385
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318500461
Sonepar Artikelnummer
120843795
Hersteller Artikelnummer
60800385
Hersteller Typ
PANOS Q190 DVR
Hersteller Artikel Nr.:
60800385
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
290 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.300 kg


