ZUMTOBEL - Deckenverstärkungsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800789
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167148012
Sonepar Artikelnummer
120846069
Hersteller Artikelnummer
60800789
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO Q68 DVR
Hersteller Artikel Nr.:
60800789
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.037 kg


