ZUMTOBEL - Deckenverstärkungsrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800790
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167148029
Sonepar Artikelnummer
120846070
Hersteller Artikelnummer
60800790
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO Q100 DVR
Hersteller Artikel Nr.:
60800790
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
190 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.045 kg


