ZUMTOBEL - Deckenverstärkungsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800776
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167073536
Sonepar Artikelnummer
120844473
Hersteller Artikelnummer
60800776
Hersteller Typ
DVR R68
Hersteller Artikel Nr.:
60800776
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


