Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Dekoglas

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800703

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318926537

Sonepar Artikelnummer

120843714

Hersteller Artikelnummer

60800703

Hersteller Typ

PANOS INF DEKOGLAS AM Q190 H

Hersteller Artikel Nr.:

60800703

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.600 kg

Dekoglas für PANOS infinity / evolution Q H 190 mm, außen matt, aus hochwertigem dekorativen, klaren Acrylglaszylinder mit aufgesetzter Scheibe, außen mattiert, Schnellmontage mittels Verrastung der Reflektoreinheit, auch für deckenbündige Leuchten einsetzbar, Gewicht: 0,61 kg