Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Dekoglas FLUX

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800697

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318926476

Sonepar Artikelnummer

120843993

Hersteller Artikelnummer

60800697

Hersteller Typ

PANOS INF FLUX Q140 H KLAR

Hersteller Artikel Nr.:

60800697

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.100 kg

Dekoglas FLUX für PANOS infinity / evolution Q H 140 mm, hochwertiger dekorativer Acrylglaskubus, klar, Schnellmontage mittels Verrastung der Reflektoreinheit, Gewicht: 0,1 kg Hinweis: Auch für deckenbündige Leuchten einsetzbar!