Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Dekorahmen

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Dekorahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800688

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318926384

Sonepar Artikelnummer

120844004

Hersteller Artikelnummer

60800688

Hersteller Typ

PANOS INF DEKORAHMEN Q140 SRE

Hersteller Artikel Nr.:

60800688

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.022 kg

Dekorativer Vorsatzrahmen für PANOS infinity / evolution Q 140 mm, silber, aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat, in Aluminiumoptik, werkzeuglose Montage, Gewicht: 0,02 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!