Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Dekorblende

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Dekorblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24162596

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709935310

Sonepar Artikelnummer

120965002

Hersteller Artikelnummer

24162596

Hersteller Typ

FO BLIND PLATE SUSY CL

Hersteller Artikel Nr.:

24162596

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73082090

Gewicht:

0.500 kg

Dekorblende zum Schließen eine Mastöffnung, wenn keine SUPERSYSTEM outdoor Akzent Leuchte in eine Montageöffnung der Systemsäule eingesetzt wird. Montage: Mastmontage in Systemsäule (Höhe 4,5m und 6m), Ausführung in Stahl, Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Abmessung: 430 mm x 44 mm x 4 mm. Gewicht: 0,5 kg.