Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Dekoring

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800631

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318865058

Sonepar Artikelnummer

120843960

Hersteller Artikelnummer

60800631

Hersteller Typ

PANOS INF DEKORING E200 SRE

Hersteller Artikel Nr.:

60800631

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.165 kg

Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 200 mm, silber eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,17 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!