ZUMTOBEL - Dichtungsmanschette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171686
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 16 mm
Breite - 69 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518699
Sonepar Artikelnummer
120965798
Hersteller Artikelnummer
22171686
Hersteller Typ
TECTON T SEAL SLEEVE WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171686
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
16 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


