ZUMTOBEL - Displayeinheit SMARTSIGN 190 P HL ELP WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42191497
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Max. Systemleistung - 9 W
Farbtemperatur - 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8600850066069
Sonepar Artikelnummer
121390885
Hersteller Artikelnummer
42191497
Hersteller Typ
SMARTSIGN 190 P HL ELP WH
Hersteller Artikel Nr.:
42191497
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
9 W
Farbtemperatur:
6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
48 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 35 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0.8 .. 8 lm
Leistungsfaktor:
1
Breite:
216 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
366 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
1.300 kg


