ZUMTOBEL - Distanzhalter (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200144
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167371120
Sonepar Artikelnummer
120854944
Hersteller Artikelnummer
60200144
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK RECESS BRACKET 2X
Hersteller Artikel Nr.:
60200144
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
51 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.345 kg


