ZUMTOBEL - Doppelstromkreismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171152
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 9.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114754
Sonepar Artikelnummer
120965111
Hersteller Artikelnummer
22171152
Hersteller Typ
nBox OCM ELP 48V=
Hersteller Artikel Nr.:
22171152
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
9.400 kg
Doppelstromkreismodul für die autarke Versorgung und Überwachung von je 2x20 48 V= Sicherheitsleuchten (ELP) mit bidirektionaler Powerline Kommunikation Ausgangsleistung pro Stromkreis max. 50 W (zu beachten ist die Gesamtauslastung des nBox Systems)


