ZUMTOBEL - Eck-Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172367
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 795 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757076426
Sonepar Artikelnummer
121135367
Hersteller Artikelnummer
22172367
Hersteller Typ
SLN2-C CL MRC L795 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172367
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
795 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.000 kg


