ZUMTOBEL - Eck-Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22903576
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757093294
Sonepar Artikelnummer
121135368
Hersteller Artikelnummer
22903576
Hersteller Typ
SLN2-C CL MRT L545 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22903576
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
545 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.300 kg


