ZUMTOBEL - Eck-Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172368
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757076433
Sonepar Artikelnummer
121135377
Hersteller Artikelnummer
22172368
Hersteller Typ
SLN2-C CL MSC L545 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172368
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
545 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg


