ZUMTOBEL - Eckleuchte LED-Lichtlinie ID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190148
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 775 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016694262
Sonepar Artikelnummer
121288554
Hersteller Artikelnummer
42190148
Hersteller Typ
SLOIN SLIM CL ID 840 L775 EVG SR
Hersteller Artikel Nr.:
42190148
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
775 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
96 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
5.000 kg


