Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Einabuset

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Einabuset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170998

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299048325

Sonepar Artikelnummer

120965116

Hersteller Artikelnummer

22170998

Hersteller Typ

ONDA2 REC MONT SET 400

Hersteller Artikel Nr.:

22170998

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.300 kg

Einbauset für ONDARIA LED rund mit Durchmesser 400mm. Zubehör bestehend aus Einbaurahmen für die Kaschierung der Deckenaussparung, Seilabhängung zur Montage an der Rohdecke, Dichtungsring für eine saubere Schattenfuge, Hilfsmittel zur Demontage. Gewicht: 0,3 kg