ZUMTOBEL - Einbaugehäuse für LITECOM Touchpanel TCI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000376
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299529879
Sonepar Artikelnummer
120857343
Hersteller Artikelnummer
28000376
Hersteller Typ
WMB Touchpanel TCI
Hersteller Artikel Nr.:
28000376
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg
Montagegehäuse aus Metall für die Montage des LITECOM TOUCHPANEL TCI. Geeignet für Unterputz-, Hohlraum- als auch Betonmontage. Schutzart IP 30, für Spannungen bis zu 400V, Auflageflächen für Panel-Auflagebleche, Abmessungen: 198 x 134 x 74 mm, Gewicht: 0,8 kg


