ZUMTOBEL - Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22166900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318954813
Sonepar Artikelnummer
120844010
Hersteller Artikelnummer
22166900
Hersteller Typ
ARTSIGN 75 P MRC FSR 12,5 mm
Hersteller Artikel Nr.:
22166900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
260 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.089 kg


