ZUMTOBEL - Einbaurahmen f. Anfangsleuchte mit Steg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171176
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1605 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299120236
Sonepar Artikelnummer
120964737
Hersteller Artikelnummer
22171176
Hersteller Typ
CL2 S ERAS INITIAL L1550
Hersteller Artikel Nr.:
22171176
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1605 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
94 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
5.000 kg


