Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Einbaurahmen f. Ecke links

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Einbaurahmen f. Ecke links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171191

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1605 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299120380

Sonepar Artikelnummer

120964747

Hersteller Artikelnummer

22171191

Hersteller Typ

CL2 S ERL CORNER LEFT L1550

Hersteller Artikel Nr.:

22171191

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1605 mm

Breite:

1957 mm

Höhe:

94 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

9.500 kg

Einbaurahmen Einbaurahmen f. Ecke links CL2 S ERL CORNER LEFT L1550 für Ecke links , aus Aluminium weiß. Geeignet für den deckenbündigen Einbau der CL2 SUPREME Leuchten, Resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions.- und Reinigungsmittel. Befestigung des Einbaurahmens mittels nicht im Lieferumfang enthaltenen Gewindestangen. Abmessungen: 1605 mm x 1957 mm x 94 mm, Gewicht: 9,5 kg