ZUMTOBEL - Einbaurahmen f. Ecke rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171187
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1657 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299120342
Sonepar Artikelnummer
120964754
Hersteller Artikelnummer
22171187
Hersteller Typ
CL2 S ERR CORNER RIGHT L1250
Hersteller Artikel Nr.:
22171187
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1657 mm
Breite:
1305 mm
Höhe:
94 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
8.500 kg


