ZUMTOBEL - Einbaurahmen f. Ecke rechts mit Steg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171175
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1657 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299120229
Sonepar Artikelnummer
120964756
Hersteller Artikelnummer
22171175
Hersteller Typ
CL2 S ERRS CORNER RIGHT L1250
Hersteller Artikel Nr.:
22171175
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1657 mm
Breite:
1305 mm
Höhe:
94 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
17.600 kg


