ZUMTOBEL - Einbaurahmen f. Endleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171183
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299120304
Sonepar Artikelnummer
120964738
Hersteller Artikelnummer
22171183
Hersteller Typ
CL2 S ERE END L1250
Hersteller Artikel Nr.:
22171183
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1305 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
94 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.000 kg


