Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Einbauset

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169981

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167282778

Sonepar Artikelnummer

120850502

Hersteller Artikelnummer

22169981

Hersteller Typ

ONDA2 REC MOUNT SET2 D900

Hersteller Artikel Nr.:

22169981

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.900 kg

Einbauset für ONDARIA LED rund mit Durchmesser 870mm. Zubehör bestehend aus Einbaurahmen für die Kaschierung der Deckenaussparung (Durchmesser Deckenaussparung 895mm, Seilabhängung zur Montage an der Rohdecke, Dichtungsring für eine saubere Schattenfuge, Hilfsmittel zur Demontage. Gewicht: 1,94 kg