ZUMTOBEL - Einputzschiene linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709730687
Sonepar Artikelnummer
120846342
Hersteller Artikelnummer
22169302
Hersteller Typ
SLN2/SLOIN PROF AL PB L2500
Hersteller Artikel Nr.:
22169302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2500 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


