ZUMTOBEL - Einzelbatterie-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171087
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299050250
Sonepar Artikelnummer
120856510
Hersteller Artikelnummer
22171087
Hersteller Typ
emCON
Hersteller Artikel Nr.:
22171087
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.600 kg
EmCON Einzelbatterie Controller zur zentralen Steuerung, Visualisierung und Überwachung von einzelbatterieversorgten Sicherheitsleuchten aus dem ZUMTOBEL und THORN Portfolio mit der Endung E1D / E2D / E3D / E8D über die DALI Schnittstelle, Sicherheitsleuchten werden vom Controller einzeln überwacht, über WEB Schnittstelle ist das Ergebnis ohne zusätzliche Software abrufbar, es können 3 DALI Ausgangskreisen je 64 Leuchten versorgt und überwacht werden, In der Prüfbuchfunktion werden die nach EN 62034 geforderten Testergebnisse der Sicherheitsleuchten im emCON Controller in einem nicht flüchtigen Speicher gesichert und gehen auch bei einer völligen Abschaltung des Gerätes nicht verloren, ein Einblick über mindestens drei Jahre ist damit gewährleistet, Mit einem unversorgten LM-Busausgang für die Einbindung von einem optionalen LM-4 RUKS mit 4 potentialfreien Relaiskontakten und einem optionalen ONLITE BRI für die Fernanzeige des Gesamtstatus, 3 DALI Stränge mit integrierten Spannungsversorgungen für bis zu 192 DALI-Lasten, 1 TCP/IP Ethernet RJ45 sowie Schraub-Steckklemmen für 230V AC Versorgung, Sicherheitsbeleuchtungs- Controller in kompaktem Gehäuse ohne rotierende Teile, zur Montage auf Hutschiene 35 mm, zulässige Umgebungstemperatur 0..50°C, Abmessungen: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE je 17,5 mm, Gewicht: 0,6 kg


