ZUMTOBEL - Einzelleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171633
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1021 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299517920
Sonepar Artikelnummer
120965792
Hersteller Artikelnummer
22171633
Hersteller Typ
TECTON T LED L1000 WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171633
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1021 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.500 kg


