ZUMTOBEL - Einzelleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171637
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 1520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299517968
Sonepar Artikelnummer
120965793
Hersteller Artikelnummer
22171637
Hersteller Typ
TECTON T LED L1500 SR IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171637
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1520 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.400 kg


