ZUMTOBEL - Einzelleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171638
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 2018 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299517975
Sonepar Artikelnummer
120965795
Hersteller Artikelnummer
22171638
Hersteller Typ
TECTON T LED L2000 SR IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171638
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2018 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.900 kg


