Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Ausspeisung flexibel silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171617

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517760

Sonepar Artikelnummer

120965802

Hersteller Artikelnummer

22171617

Hersteller Typ

TECTON TA-F SR IP64

Hersteller Artikel Nr.:

22171617

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.000 kg

Elektrische Ausspeisung flexibel silber für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes mit fliegenden Anschlussklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in silber. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche und eine Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen. Flexibles bauseitiges Ablängen möglich. Abmessungen: 1004 x 60 x 58 mm, Gewicht: 2 kg