Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Elektrische Ausspeisung silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22065868

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005798111755

Sonepar Artikelnummer

120251509

Hersteller Artikelnummer

22065868

Hersteller Typ

TECTON TA SR

Hersteller Artikel Nr.:

22065868

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.700 kg

Elektrische Ausspeisung silber aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Endkappen inkludiert.Abmessungen: 114 x 63 x 56 mm, Gewicht: 0,68 kg