Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Ausspeisung weiß

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517692

Sonepar Artikelnummer

120965801

Hersteller Artikelnummer

22171610

Hersteller Typ

TECTON TA WH IP64

Hersteller Artikel Nr.:

22171610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.600 kg

Elektrische Ausspeisung weiß für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche und eine Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen.Abmessungen: 109 x 60 x 58 mm, Gewicht: 0,6 kg