Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Einspeisung schwarz

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170772

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319442240

Sonepar Artikelnummer

120854040

Hersteller Artikelnummer

22170772

Hersteller Typ

TECTON TE BK

Hersteller Artikel Nr.:

22170772

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.700 kg

Elektrische Einspeisung schwarz aus profiliertem Stahlblech, für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für Stromleitprofil und Endkappen inkludiert. Abmessungen: 344 x 63 x 56 mm, Gewicht: 0,68 kg