Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Einspeisung silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Elektrische Einspeisung silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171625

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517845

Sonepar Artikelnummer

120965805

Hersteller Artikelnummer

22171625

Hersteller Typ

TECTON TE 500 SR

Hersteller Artikel Nr.:

22171625

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.400 kg

Einspeiseset L500 in silber aus profiliertem Stahlblech für den elektrischen Anschluss des Lichtbandes. Länge des Einspeisesets optimiert für vollbestückte Lichtbänder mit Lichtbandleuchten. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für Stromleitprofil und Endkappen inkludiert. Abmessungen: 533 x 60 x 58 mm, Gewicht: 1,4 kg