Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Einspeisung silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171618

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517777

Sonepar Artikelnummer

120965806

Hersteller Artikelnummer

22171618

Hersteller Typ

TECTON TE 500 SR IP64

Hersteller Artikel Nr.:

22171618

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.400 kg

Elektrische Einspeisung silber 2-teilig für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Länge des Einspeisesets optimiert für vollbestückte Lichtbänder mit IP64 L2000 oder L1500 Lichtbandleuchten. Steckbare Anschlußklemmen für Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in silber. Lieferumfang umfasst Einspeiseranfang und -endstück, 11 Schutzschläuche, 2 Dichtungsendkappensets (Endkappen+ Abdeckstreifen) und einen Berührungsschutz für den Abschluss des Stromleitsprofils am Lichtbandende. Tragschienenendkappen ermöglichen stirnseitige Kabeleinführung über vier TPE Push-Out Membrane. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP64, wenn sich die Konfiguration auf folgende Komponenten beschränkt (Kernsystem): Befestigungselemente, Tragschienen, Ein/Ausspeisemodule, Abdeckstreifen, Lichtbandleuchten, CRAFT II Hallenleuchten. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP54, wenn die Konfiguration eine oder mehrere folgender Komponenten enthält (erweitertes System): RESCLITE PRO Sicherheitsleuchten, CROSSIGN Sicherheitszeichenleuchten, Sensoren, Wireless Controls. Abmessungen: 533 x 60 x 58 mm, Gewicht: 1,4 kg