Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Einspeisung silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171619

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517784

Sonepar Artikelnummer

120965809

Hersteller Artikelnummer

22171619

Hersteller Typ

TECTON TE SR IP64

Hersteller Artikel Nr.:

22171619

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.800 kg

Elektrische Einspeisung silber für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. Steckbare Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in silber. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche, 2 Dichtungsendkappensets (Endkappen+ Abdeckstreifen) und einen Berührungsschutz für den Abschluss des Stromleitsprofils am Lichtbandende. Tragschienenendkappen ermöglichen stirnseitige Kabeleinführung über vier TPE Push-Out Membrane. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP64, wenn sich die Konfiguration auf folgende Komponenten beschränkt (Kernsystem): Befestigungselemente, Tragschienen, Ein/Ausspeisemodule, Abdeckstreifen, Lichtbandleuchten, CRAFT II Hallenleuchten. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP54, wenn die Konfiguration eine oder mehrere folgender Komponenten enthält (erweitertes System): RESCLITE PRO Sicherheitsleuchten, CROSSIGN Sicherheitszeichenleuchten, Sensoren, Wireless Controls. Abmessungen: 339 x 60 x 58 mm, Gewicht: 0,78 kg