Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Mitteleinspeisung silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Elektrische Mitteleinspeisung silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171626

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517852

Sonepar Artikelnummer

120965812

Hersteller Artikelnummer

22171626

Hersteller Typ

TECTON TM 750 SR

Hersteller Artikel Nr.:

22171626

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.500 kg

Elektrische Mitteleinspeisung L750 in silber aus profiliertem Stahlblech für den mittigen elektrischen Anschluß oder einer mittigen Lastenaufteilung des Lichtbandes. 2 Sets mit steckbaren Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für Stromleitprofil. Die Mitteleinspeisung kann mit den Enden von zwei Leuchten, die mindestens eine Länge von 1000 mm haben oder mit Abdeckstreifen abgedeckt werden. Abmessungen: 750 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,45 kg