Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Mitteleinspeisung silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171620

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517791

Sonepar Artikelnummer

120965813

Hersteller Artikelnummer

22171620

Hersteller Typ

TECTON TM 750 SR IP64

Hersteller Artikel Nr.:

22171620

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.500 kg

Elektrische Mitteleinspeisung silber für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. 2 Sets mit steckbaren Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen zur mittigen Lastenaufteilung. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in silber. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche, 2 Dichtungsendkappensets (Endkappen+ Abdeckstreifen) und zwei Berührungsschutzkappen für den Abschluss des Stromleitsprofils am Lichtbandende. Die Mitteleinspeisung kann mit den Enden von zwei IP64 Leuchten (L1000, L1500, L2000) oder mit Abdeckstreifen abgedeckt werden. Leuchtenmontage immer im Bereich der Mitteleinspeisung beginnen. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP64, wenn sich die Konfiguration auf folgende Komponenten beschränkt (Kernsystem): Befestigungselemente, Tragschienen, Ein/Ausspeisemodule, Abdeckstreifen, Lichtbandleuchten, CRAFT II Hallenleuchten. Gesamtes Lichtbandsystem erfüllt Schutzart IP54, wenn die Konfiguration eine oder mehrere folgender Komponenten enthält (erweitertes System): RESCLITE PRO Sicherheitsleuchten, CROSSIGN Sicherheitszeichenleuchten, Sensoren, Wireless Controls. Abmessungen: 750 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,45 kg