Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Elektrische Mitteleinspeisung silber

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171621

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299517807

Sonepar Artikelnummer

120965818

Hersteller Artikelnummer

22171621

Hersteller Typ

TECTON TM TA/TE 500 SR IP64

Hersteller Artikel Nr.:

22171621

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.300 kg

Elektrische Mitteleinspeisung silber für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes. 2 Sets mit steckbaren Anschlußklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen zur mittigen Lastenaufteilung. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in silber. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche und eine Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen. Die Mitteleinspeisung kann mit den Enden von zwei IP64 Leuchten (L1000, L1500, L2000) oder mit Abdeckstreifen abgedeckt werden. Leuchtenmontage immer im Bereich der Mitteleinspeisung beginnen.Abmessungen: 500 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,3 kg