ZUMTOBEL - Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011606
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 20 mm
Breite - 62 mm
Höhe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299519016
Sonepar Artikelnummer
121083580
Hersteller Artikelnummer
59011606
Hersteller Typ
TEC C LED ENCAP noV WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
59011606
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


