ZUMTOBEL - Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011604
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 20 mm
Breite - 62 mm
Höhe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518996
Sonepar Artikelnummer
121083581
Hersteller Artikelnummer
59011604
Hersteller Typ
TEC C LED ENDCAP V WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
59011604
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


