ZUMTOBEL - Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 42 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518958
Sonepar Artikelnummer
121083595
Hersteller Artikelnummer
59011600
Hersteller Typ
TECTON TE ENDCAP WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
59011600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
42 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


