ZUMTOBEL - Endkappe Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22157793
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798990336
Sonepar Artikelnummer
120843810
Hersteller Artikelnummer
22157793
Hersteller Typ
ZX2 T-E Paar
Hersteller Artikel Nr.:
22157793
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.007 kg


