ZUMTOBEL - Endkappe weiß Tragschiene abgelängt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22065758
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798111649
Sonepar Artikelnummer
120251497
Hersteller Artikelnummer
22065758
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS T-EF WH
Hersteller Artikel Nr.:
22065758
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
56 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.100 kg


